text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr(VI)- ISO 10683 flZnnc 10.9 M24X110


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M24
Longueur 110 mm
Marque Fabory
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 481
Info
  • Un revêtement de zinc lamellaire élimine le risque de fragilisation par l'hydrogène.
Code Douanier 7318158880

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 60
b (min.): L200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
d-D M24
k 15
L (mm) 110
P 3
s 36

Normes

ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
DIN 931
ISO 4014
NF E25-112

Numéros d'articles

Numéro d'article 04105.240.110
EAN 8717077017894
UBB 500644690058
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.