text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr(VI)- ISO 10683 flZnnc 10.9 M6X60


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 60 mm
Marque Fabory
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 14.4
Info
  • Un revêtement de zinc lamellaire élimine le risque de fragilisation par l'hydrogène.
Code Douanier

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
k 4
L (mm) 60
P 1
s 10

Normes

DIN 931
NEN 1555
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014

Numéros d'articles

Numéro d'article 04105.060.060
EAN 8715494313964
UBB 500575130173
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.