Nedtrain Oud
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
04105
04105.240.180
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr(VI)- ISO 10683 flZnnc 10.9 M24X180
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque
Fabory
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Variantes de produit
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Diamètre
M24
Longueur
180 mm
Marque
Fabory
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Lamelles de zinc exemptes de (VI+)- ISO 10683 flZnnc
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
732
Info
Un revêtement de zinc lamellaire élimine le risque de fragilisation par l'hydrogène.
Code Douanier
Voir
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
60
b (min.): L
200mm
73
b (min.): L≤125mm
54
d-D
M24
k
15
L (mm)
180
P
3
s
36
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
931
NF
E25-112
ISO
4014
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
Numéros d'articles
Numéro d'article
04105.240.180
EAN
8715494440646
UBB
500505565910
UNSPSC
31161620
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande