text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr(VI)- ISO 10683 flZnnc 10.9 M16X90


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M16
Longueur 90 mm
Marque Fabory
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Lamelles de zinc exemptes de (VI+)- ISO 10683 flZnnc
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 171
Info
  • Un revêtement de zinc lamellaire élimine le risque de fragilisation par l'hydrogène.
Code Douanier

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 90
P 2
s 24

Normes

DIN 931
NEN 1555
ISO 4014
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M

Numéros d'articles

Numéro d'article 04105.160.090
EAN 8715494439534
UBB 500505563287
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.