text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier inoxydable (Inox) A4 Min.50 M36X220


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe Min.50
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M36
Longueur 220 mm
Marque Fabory
Classe Min.50
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 2110
Info
  • Dimensions avec un diamètre > M20 et dimensions avec une longueur > 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.
Code Douanier 7318157590

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 84
b (min.): L200mm 97
b (min.): L≤125mm 78
d-D M36
k 22.5
L (mm) 220
P 4
s 55

Normes

ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
DIN 931
NF E25-112
ISO 4014

Numéros d'articles

Numéro d'article 55000.360.220
EAN 8715492322401
UBB 952351691821
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.