text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier inoxydable (Inox) A4 Min.50 M24X70


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe Min.50
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M24
Longueur 70 mm
Marque Fabory
Classe Min.50
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 334
Info
  • Dimensions avec un diamètre > M20 et dimensions avec une longueur > 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.
Code Douanier 7318157590

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 60
b (min.): L200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
d-D M24
k 15
L (mm) 70
P 3
s 36

Normes

ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
NF E25-112
DIN 931

Numéros d'articles

Numéro d'article 55000.240.070
EAN 8715494513296
UBB 500621795318
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.