text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier inoxydable (Inox) A4 Min.50 M20X210


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe Min.50
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M20
Longueur 210 mm
Marque Fabory
Classe Min.50
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 569
Info
  • Dimensions avec un diamètre > M20 et dimensions avec une longueur > 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.
Code Douanier

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 52
b (min.): L200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d-D M20
k 12.5
L (mm) 210
P 2.5
s 30

Normes

NF E25-112
DIN 931
ISO 4014
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M

Numéros d'articles

Numéro d'article 55000.200.210
EAN 8715494120722
UBB 500571539393
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.