text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier inoxydable (Inox) A4 80 M24X220


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 80
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M24
Longueur 220 mm
Marque Fabory
Classe 80
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 870
Info
  • Dimensions avec un diamètre > M20 et dimensions avec une longueur > 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.
Code Douanier

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 60
b (min.): L200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
d-D M24
k 15
L (mm) 220
P 3
s 36

Normes

DIN 931
ISO 4014
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555

Numéros d'articles

Numéro d'article 53510.240.220
EAN 8715494600002
UBB 500633310734
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.