text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M14X60


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M14
Longueur 60 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 94.1
Info
  • Dimensions avec un diamètre > M20 et dimensions avec une longueur > 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.
Code Douanier 7318157590

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 40
b (min.): L200mm 53
b (min.): L≤125mm 34
d-D M14
k 8.8
L (mm) 60
P 2
s 22

Normes

NF E25-112
ISO 4014
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
DIN 931

Numéros d'articles

Numéro d'article 55000.140.060
EAN 8715492320933
UBB 951351772102
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.