Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
51000
51000.200.240
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier inoxydable (Inox) A2 Min.50 M20X240
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
Min.50
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
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
M20
Longueur
240 mm
Marque
Fabory
Classe
Min.50
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
637
Info
Dimensions avec un diamètre > M20 et dimensions avec une longueur > 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.
Code Douanier
Voir
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
240
P
2.5
s
30
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-112
NEN
1555
DIN
931
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
Numéros d'articles
Numéro d'article
51000.200.240
EAN
8715492251824
UBB
951351761394
UNSPSC
31161620
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO