Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
01000
01000.300.290
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M30X290
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
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
M30
Longueur
290 mm
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
1805
Code Douanier
Voir
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
72
b (min.): L
200mm
85
b (min.): L≤125mm
66
d-D
M30
k
18.7
L (mm)
290
P
3.5
s
46
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
931
ISO
4014
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
Numéros d'articles
Numéro d'article
01000.300.290
EAN
8717077006782
UBB
500644582305
UNSPSC
31161620
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO