Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
01000
01000.120.250
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M12X250
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
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
M12
Longueur
250 mm
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
234
Code Douanier
Voir
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
250
P
1.75
s
19
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
ISO
4014
NEN
1555
Numéros d'articles
Numéro d'article
01000.120.250
EAN
8717077005709
UBB
500644571589
UNSPSC
31161620
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO