Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
04100
04100.160.130
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 10.9 M16X130
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
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
M16
Longueur
130 mm
Marque
Fabory
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
232
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Code Douanier
Voir
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
k
10
L (mm)
130
P
2
s
24
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
931
NF
E25-112
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
Numéros d'articles
Numéro d'article
04100.160.130
EAN
8715492115041
UBB
951351636240
UNSPSC
31161620
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO