Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
03000
03000.096.031
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel BSF BS ≈1083 Acier Brut Gr.R 3/8X1.1/4
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
Gr.R
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
3/8 Inch
Longueur
1.1/4 Inch
Marque
Fabory
Classe
Gr.R
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
British Standard Fine
Filets par pouce
20
Poids par pièce (g)
27
Info
Le filetage Whitworth (BSW/BSF) n’est pas reconnu internationalement. Pour une nouvelle construction, il est conseillé d’utiliser le filet métrique (M/MF/MEF) ou le filet unifié (UNC/UNF).
Dimensions
A
0.6
F
0.25
LT (min.)
0.75
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
≈1083
Numéros d'articles
Numéro d'article
03000.096.031
EAN
8715492108852
UBB
950351292202
UNSPSC
31161620