Boulons et vis à tête hexagonale
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
08200
08200.120.110
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel avec écrou hexagonale DIN 601/555 Acier Electro zingué 4.8 M12X110
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
4.6
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
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
M12
Longueur
110 mm
Marque
Fabory
Classe
4.6
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
127
Info
La classe des écrous correspondantes est de |4| au minimum.
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
110
m
10
P
1.75
s
19
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
601/555
ISO
≈4016/4033
NF
E25-115-1/E25-402
NEN
102/697
Numéros d'articles
Numéro d'article
08200.120.110
EAN
8715492551672
UBB
950351094798
UNSPSC
31161620
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO