text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale à embase MF DIN 6921 Acier Brut 10.9 M8X1,00X25


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 25 mm
Marque Fabory
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Metric fine thread
Poids par pièce (g) 16.9
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
    • Caractéristiques spécifiques aux vis à tête hexagonale à embase:
    • Les efforts sont répartis sur une plus grande surface, grâce à l’embase, ce qui diminue la pression sur les plats.
    • L’embase offre aussi la possibilité de couvrir les trous de boulons lorsque ceux-ci sont soit sur-dimensionnés, soit des boutonnières.
    • L’emploi d’une rondelle n’est pas nécessaire.
Code Douanier

Dimensions

b (min.) 22
d-D M8
dc (max.) 18
k (max.) 8.1
L (mm) 25
P 1
s 13

Normes

ISO ≈4162
ASME ≈B18.2.3.4M
DIN 6921
EN ≈1665

Numéros d'articles

Numéro d'article 04135.080.025
EAN 8715494038782
UBB 500500967707
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.