Vis à tête hexagonale à embase
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
Boulons
Vis à tête hexagonale à embase
04135
04135.100.020
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
Vis à tête hexagonale à embase MF DIN 6921 Acier Brut 10.9 M10X1,25X20
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
M10
Longueur
20 mm
Marque
Fabory
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Metric fine thread
Poids par pièce (g)
27
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Caractéristiques spécifiques aux vis à tête hexagonale à embase:
Les efforts sont répartis sur une plus grande surface, grâce à l’embase, ce qui diminue la pression sur les plats.
L’embase offre aussi la possibilité de couvrir les trous de boulons lorsque ceux-ci sont soit sur-dimensionnés, soit des boutonnières.
L’emploi d’une rondelle n’est pas nécessaire.
Code Douanier
Voir
Dimensions
b (min.)
26
d-D
M10
dc (max.)
22.3
k (max.)
9.2
L (mm)
20
P
1.25
s
15
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
EN
≈1665
DIN
6921
ISO
≈4162
ASME
≈B18.2.3.4M
Numéros d'articles
Numéro d'article
04135.100.020
EAN
8715493858084
UBB
955351423350
UNSPSC
31161620
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO