Vis à tête hexagonale à embase
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
Boulons
Vis à tête hexagonale à embase
04137
04137.100.020
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
Vis à tête hexagonale à embase DIN 6921 Acier Electro zingué 10.9 M10X20
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
M10
Longueur
20 mm
Marque
Fabory
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
26.07
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.Specific features of hexagon bolts with flange:
The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
Washers are not necessary.
Code Douanier
Voir
Dimensions
b (min.)
26
d-D
M10
dc (max.)
22.3
k (max.)
9.2
L (mm)
20
P
1.5
s
15
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈4162
EN
≈1665
ASME
≈B18.2.3.4M
DIN
6921
Numéros d'articles
Numéro d'article
04137.100.020
EAN
8717077238589
UBB
500648944592
UNSPSC
31161620
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO