text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale à embase DIN 6921 Acier Brut 8.8 M16X50

Specificații

Diamètre M16
Longueur 50 mm
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Info Specific features of hexagon bolts with flange:
  • The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
  • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
  • Washers are not necessary.

Dimensiuni

b (min.) 38
d-D M16
dc (max.) 35
k (max.) 14.4
L (mm) 50
P 2
s 21

Standarde

DIN 6921
EN ≈1665
ASME ≈B18.2.3.4M
ISO ≈4162

Numerele articolelor

Cod Articol 01255.160.050
EAN 8717077235434
UBB 500648933942
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.