text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale à embase DIN 6921 Acier Brut 8.8 M12X50

Spécifications

Diamètre M12
Longueur 50 mm
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Info Specific features of hexagon bolts with flange:
  • The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
  • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
  • Washers are not necessary.

Dimensions

b (min.) 30
d-D M12
dc (max.) 26.6
k (max.) 11.5
L (mm) 50
P 1.75
s 16

Normes

DIN 6921
ISO ≈4162
ASME ≈B18.2.3.4M
EN ≈1665

Numéros d'articles

Numéro d'article 01255.120.050
EAN 8717077235335
UBB 500648932951
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.