text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale à embase DIN 6921 Acier Brut 10.9 M10X35


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Longueur 35 mm
Marque Fabory
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 34.6
Info Caractéristiques spécifiques des vis à tête hexagonale à embase :
  • L'embase permet de répartir les forces accumulées sous la tête de la vis sur une plus grande surface, ce qui se traduit par une pression superficielle plus faible.
  • Les trous de grande taille (surdimensionnés) et/ou les trous d'outillage peuvent être couverts par la bride.
  • Les rondelles ne sont pas nécessaires.
Code Douanier

Dimensions

b (min.) 26
d-D M10
dc (max.) 22.3
k (max.) 9.2
L (mm) 35
P 1.5
s 15

Normes

EN ≈1665
DIN 6921
ISO ≈4162
ASME ≈B18.2.3.4M

Numéros d'articles

Numéro d'article 04132.100.035
EAN 8715494068178
UBB 500500358105
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.