text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale à embase cylindro-tronconique EN 1665 Acier Electro zingué 10.9 M6X20

Specifications

Diamètre M6
Longueur 20 mm
Marque Fabory
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Dimensions

b (min.) 18
d-D M6
dc (max.) 14.2
k (max.) 6.6
L (mm) 20
P 1
s 10

Standards

DIN ≈6921
EN 1665
ASME ≈B18.2.3.4M
ISO ≈4162

Article numbers

Article number 04140.060.020
EAN 8717077294448
UBB 500650799934
UNSPSC 31162400

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.