text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale à embase cylindro-tronconique EN 1665 Acier Brut 8.8 M8X25

Especificações

Diamètre M8
Longueur 25 mm
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique

Dimensões

b (min.) 22
d-D M8
dc (max.) 18
k (max.) 8.1
L (mm) 25
P 1.25
s 13

Padrões

ISO ≈4162
DIN ≈6921
EN 1665
ASME ≈B18.2.3.4M

Números do artigo

Referência 01087.080.025
EAN 8717077292154
UBB 500650777088
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.