BRAMMER
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
Boulons
Vis à tête hexagonale à embase
51014
51014.060.010
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
Vis à tête hexagonale à embase crantée, DIN ≈6921 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M6X10
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
M6
Longueur
10 mm
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
7.31
Info
Specific features of hexagon bolts with serrated flange:
The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
The serrated flange rim gives excellent self-locking properties.
Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
Washers are not necessary.
Code Douanier
Voir
Dimensions
b (min.)
18
d-D
M6
dc (max.)
14.2
k (max.)
6.6
L (mm)
10
P
1
s
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈6921
ISO
≈4162
EN
≈1665
ASME
≈B18.2.3.4M
Numéros d'articles
Numéro d'article
51014.060.010
EAN
8715494555418
UBB
500634384498
UNSPSC
31161620
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO