text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale à embase, filetage total DIN ≈6921 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M5X10


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M5
Longueur 10 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 4.5
Code Douanier 7318157590

Dimensions

b (min.) 16
d-D M5
dc (max.) 11.8
k (max.) 5.4
L (mm) 10
P 0.8
s 8

Normes

DIN ≈6921
ISO ≈4162
ASME ≈B18.2.3.4M
EN ≈1665

Numéros d'articles

Numéro d'article 51018.050.010
EAN 8715494550970
UBB 500635892333
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.