Vis autoformeuses pour plastique
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
Visserie
Vis autoformeuses pour plastique
67575
67575.022.005
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
Vis à tête fraisée PZ pour plastiques 30° Acier Electro zingué 2,2X5MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
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
2.2 mm
Longueur
5 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Forme des filets pour plastiques
Code Douanier
Voir
Dimensions
D (mm)
2.2
dk (max.)
3.8
k (max.)
1.3
L (mm)
5
No. empreinte cruciforme
1
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
67575.022.005
EAN
8712423037687
UBB
500656839197
UNSPSC
31161512