Visserie
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
Visserie
Vis à tôle
51801
51801.030.010
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
Vis à tête fraisée pour thermoplastiques Pozidriv Acier inoxydable (Inox) A2 3,0X10MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
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
3 mm
Longueur
10 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Forme des filets pour plastiques
Poids par pièce (g)
0.42
Code Douanier
7318141090
Dimensions
D (mm)
3
dk
5.5
k
2.05
L (mm)
10
No. empreinte cruciforme
1
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51801.030.010
EAN
8715494554930
UBB
500634649080
UNSPSC
31161504