Visserie
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
Visserie
Visserie
13345
13345.040.016
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
Vis à tête fraisée hexalobulaire ISO 14581 Acier zingué 08.8 M4X16
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
08.8
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Poids par pièce (g)
1.53
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
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
M4
Longueur
16 mm
Marque
Fabory
Classe
08.8
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Poids par pièce (g)
1.53
Info
All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
Code Douanier
7318159589
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
14581
Numéros d'articles
Numéro d'article
13345.040.016
EAN
8717077020771
UBB
500722814679
UNSPSC
31161504