Visserie
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
Visserie
Visserie
24545
24545.200.070
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
Vis à tête fraisée fendue ISO 2009 Acier Brut 4.8 M20X70
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Produits associés
Spécifications
Diamètre
M20
Longueur
70 mm
Marque
Fabory
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M20
Longueur de fil (min.)
70
dk (max.)
36
Filetage total quand L ≤
80
k (max.)
10
L (mm)
70
n
5
P
2.5
t (min.)
4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
2009
Numéros d'articles
Numéro d'article
24545.200.070
EAN
8717077318762
UBB
500651042474
UNSPSC
31162400