text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Plastique Polyamide (nylon) 6.6 M6X10


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 6.6
Couleur Blanc
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 10 mm
Marque Fabory
Classe 6.6
Couleur Blanc
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Plastique
Matière technique Polyamide (nylon)
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 0.371
Code Douanier 3926909790

Dimensions

d-D M6
Longueur de fil (min.) 28
dk (max.) 11
Filetage total quand L ≤ 35
k (max.) 3
L (mm) 10
n 1.6
P 1
t (min.) 1.2

Normes

NF ≈E25-123
ISO ≈2009
BS ≈4183
DIN 963
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈2370

Numéros d'articles

Numéro d'article 56440.060.010
EAN 8715492863973
UBB 950353330380
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.