text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Plastique Polyamide (nylon) 6.6 M4X10


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 6.6
Couleur Blanc
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M4
Longueur 10 mm
Marque Fabory
Classe 6.6
Couleur Blanc
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Plastique
Matière technique Polyamide (nylon)
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 0.154
Code Douanier

Dimensions

d-D M4
Longueur de fil (min.) 22
dk (max.) 7.5
Filetage total quand L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 10
n 1
P 0.7
t (min.) 0.8

Normes

BS ≈4183
NF ≈E25-123
DIN 963
NEN ≈2370
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009

Numéros d'articles

Numéro d'article 56440.040.010
EAN 8715492863775
UBB 950353328996
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.