Visserie
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
Visserie
Visserie
56440
56440.030.008
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
Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Plastique Polyamide (nylon) 6.6 M3X8
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque
Fabory
Classe
6.6
Couleur
Blanc
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Variantes de produit
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Diamètre
M3
Longueur
8 mm
Marque
Fabory
Classe
6.6
Couleur
Blanc
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Plastique
Matière technique
Polyamide (nylon)
Poids par pièce (g)
0.068
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M3
Longueur de fil (min.)
19
dk (max.)
5.6
Filetage total quand L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
8
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
≈2370
ISO
≈2009
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
DIN
963
NF
≈E25-123
Numéros d'articles
Numéro d'article
56440.030.008
EAN
8715492863676
UBB
950353328160
UNSPSC
31161504
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande