Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Visserie
Visserie
48170
48170.080.080
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
Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Laiton CU2/CU3 M8X80
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Laiton
Matière technique
CU2/CU3
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
M8
Longueur
80 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Laiton
Matière technique
CU2/CU3
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
29
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M8
Longueur de fil (min.)
34
dk (max.)
14.5
Filetage total quand L ≤
40
k (max.)
4
L (mm)
80
n
2
P
1.25
t (min.)
1.6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
963
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2009
NF
≈E25-123
BS
≈4183
NEN
≈2370
Numéros d'articles
Numéro d'article
48170.080.080
EAN
8717077096615
UBB
500645395913
UNSPSC
31161504
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO