text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Laiton CU2/CU3 M6X20


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Laiton
Matière technique CU2/CU3
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 20 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Laiton
Matière technique CU2/CU3
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 4.4
Code Douanier

Dimensions

d-D M6
Longueur de fil (min.) 28
dk (max.) 11
Filetage total quand L ≤ 35
k (max.) 3
L (mm) 20
n 1.6
P 1
t (min.) 1.2

Normes

DIN 963
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈2370
BS ≈4183
NF ≈E25-123

Numéros d'articles

Numéro d'article 48170.060.020
EAN 8715492849175
UBB 950353204312
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.