text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Laiton CU2/CU3 M2X16


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Laiton
Matière technique CU2/CU3
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M2
Longueur 16 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Laiton
Matière technique CU2/CU3
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 0.37
Code Douanier

Dimensions

d-D M2
Longueur de fil (min.) 16
dk (max.) 3.8
Filetage total quand L ≤ 18
k (max.) 1.2
L (mm) 16
n 0.5
P 0.4
t (min.) 0.4

Normes

BS ≈4183
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈2370
DIN 963
NF ≈E25-123

Numéros d'articles

Numéro d'article 48170.020.016
EAN 8715492848581
UBB 950353200278
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.