text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M6X80


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 80 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 15
Code Douanier 7318155290

Dimensions

d-D M6
Longueur de fil (min.) 28
dk (max.) 11
Filetage total quand L ≤ 35
k (max.) 3
L (mm) 80
n 1.6
P 1
t (min.) 1.2

Normes

NF ≈E25-123
ISO ≈2009
BS ≈4183
NEN ≈2370
DIN 963
ASME ≈B18.6.7M

Numéros d'articles

Numéro d'article 55110.060.080
EAN 8715492334121
UBB 950353294990
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.