text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M4X30


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M4
Longueur 30 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 2.6
Code Douanier 7318155290

Dimensions

d-D M4
Longueur de fil (min.) 22
dk (max.) 7.5
Filetage total quand L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 30
n 1
P 0.7
t (min.) 0.8

Normes

NEN ≈2370
NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
DIN 963
BS ≈4183
ISO ≈2009

Numéros d'articles

Numéro d'article 55110.040.030
EAN 8715492333780
UBB 950353291848
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.