text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M2,5X25


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M2.5
Longueur 25 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 0.84
Code Douanier 7318155290

Dimensions

d-D M2.5
Longueur de fil (min.) 18
dk (max.) 4.7
Filetage total quand L ≤ 20
k (max.) 1.5
L (mm) 25
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.5

Normes

ISO ≈2009
NF ≈E25-123
DIN 963
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈2370

Numéros d'articles

Numéro d'article 55110.025.025
EAN 8715494134705
UBB 500571381382
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.