text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M2,5X20


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M2.5
Longitud 20 mm
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 0.687
Codigo SA 7318155290

Dimensiones

d-D M2.5
Longitud del hilo (mín.) 18
dk (max.) 4.7
Rosca total C ≤ 20
k (max.) 1.5
L (mm) 20
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.5

Estándares

DIN 963
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈2370
BS ≈4183
ISO ≈2009
NF ≈E25-123

Números de artículo

Artículo No. 55110.025.020
EAN 8715492333582
UBB 950353290287
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.