text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M12X80


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Longueur 80 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 65
Code Douanier 7318155290

Dimensions

d-D M12
Longueur de fil (min.) 46
dk (max.) 22
Filetage total quand L ≤ 60
k (max.) 6
L (mm) 80
n 3
P 1.75
t (min.) 2.4

Normes

ISO ≈2009
BS ≈4183
NF ≈E25-123
DIN 963
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈2370

Numéros d'articles

Numéro d'article 55110.120.080
EAN 8715492334480
UBB 950353297886
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.