Nedtrain Oud
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
Visserie
Visserie
55110
55110.100.040
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
Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M10X40
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
M10
Longueur
40 mm
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
23
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M10
Longueur de fil (min.)
40
dk (max.)
18
Filetage total quand L ≤
50
k (max.)
5
L (mm)
40
n
2.5
P
1.5
t (min.)
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
≈E25-123
ISO
≈2009
BS
≈4183
DIN
963
NEN
≈2370
ASME
≈B18.6.7M
Numéros d'articles
Numéro d'article
55110.100.040
EAN
8715492334336
UBB
950353296631
UNSPSC
31161504
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO