text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier inoxydable (Inox) A2 70 Small pack M3X8

Spécifications

Diamètre M3
Longueur 8 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Info Small pack

Dimensions

d-D M3
Longueur de fil (min.) 19
dk (max.) 5.6
Filetage total quand L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 8
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.6

Normes

ISO ≈2009
NF ≈E25-123
BS ≈4183
NEN ≈2370
ASME ≈B18.6.7M
DIN 963

Numéros d'articles

Numéro d'article 51111.030.008
EAN 8715492270382
UBB 951353514270
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.