Visserie
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
Visserie
Visserie
51110
51110.025.020
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
Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M2,5X20
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
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
M2.5
Longueur
20 mm
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
0.687
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M2.5
Longueur de fil (min.)
18
dk (max.)
4.7
Filetage total quand L ≤
20
k (max.)
1.5
L (mm)
20
n
0.6
P
0.45
t (min.)
0.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
≈E25-123
DIN
963
NEN
≈2370
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
ISO
≈2009
Numéros d'articles
Numéro d'article
51110.025.020
EAN
8715492269140
UBB
950353246560
UNSPSC
31161504
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO