text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M1,4X3


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M1.4
Longueur 3 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 0.1
Code Douanier 7318155290

Dimensions

d-D M1.4
Longueur de fil (min.) 16
dk (max.) 2.6
Filetage total quand L ≤ 16
k (max.) 0.84
L (mm) 3
n 0.3
P 0.3
t (min.) 0.28

Normes

BS ≈4183
ISO ≈2009
NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈2370
DIN 963

Numéros d'articles

Numéro d'article 51110.014.003
EAN 8715494612159
UBB 500633179402
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.