text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 8.8 M3X10


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M3
Longueur 10 mm
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Poids par pièce (g) 0.555
Code Douanier

Dimensions

d-D M3
Longueur de fil (min.) 19
dk (max.) 5.6
Filetage total quand L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 10
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.6

Normes

ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
ISO ≈2009
NF ≈E25-123
NEN ≈2370
DIN 963

Numéros d'articles

Numéro d'article 24412.030.010
EAN 8715492627605
UBB 951353063229
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.