Visserie
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
Visserie
Visserie
24540
24540.040.080
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
Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M4X80
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
M4
Longueur
80 mm
Marque
Fabory
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
6.42
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M4
Longueur de fil (min.)
22
dk (max.)
7.5
Filetage total quand L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
80
n
1
P
0.7
t (min.)
0.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
≈4183
NEN
≈2370
NF
≈E25-123
ISO
≈2009
ASME
≈B18.6.7M
DIN
963
Numéros d'articles
Numéro d'article
24540.040.080
EAN
8715492633347
UBB
950353134931
UNSPSC
31161504
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO