FOCAL MEDITECH B.V.
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
Visserie
Visserie
55110
55110.160.025
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
Vis à tête fraisée fendue DIN 963 A Acier inoxydable (Inox) A4 M16X25
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M16
Longueur
25 mm
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
47.7
Code Douanier
7318155290
Dimensions
d-D
M16
Longueur de fil (min.)
58
dk (max.)
29
Filetage total quand L ≤
70
k (max.)
8
L (mm)
25
n
5
P
2
t (min.)
3.2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
963
NEN
≈2370
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2009
NF
≈E25-123
BS
≈4183
Numéros d'articles
Numéro d'article
55110.160.025
EAN
8715494127837
UBB
500571384501
UNSPSC
31161504
Télécharger en PDF
Imprimer
Pour ce produit, il n'y a pas de documents disponibles à télécharger
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande