Visserie
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Visserie
Visserie
51110
51110.080.110
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
Vis à tête fraisée fendue DIN 963 A Acier inoxydable (Inox) A2 Grand conditionnement M8X110
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
M8
Longueur
110 mm
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
37
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M8
Longueur de fil (min.)
34
dk (max.)
14.5
Filetage total quand L ≤
40
k (max.)
4
L (mm)
110
n
2
P
1.25
t (min.)
1.6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
≈4183
NF
≈E25-123
DIN
963
NEN
≈2370
ISO
≈2009
ASME
≈B18.6.7M
Numéros d'articles
Numéro d'article
51110.080.110
EAN
8715494116480
UBB
500571318285
UNSPSC
31161504
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO