text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 A Acier inoxydable (Inox) A2 Grand conditionnement M6X120


Article number
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Packed per 200
Full Box only

Specifications

Diamètre M6
Longueur 120 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 22
Code Douanier

Dimensions

d-D M6
Longueur de fil (min.) 28
dk (max.) 11
Filetage total quand L ≤ 35
k (max.) 3
L (mm) 120
n 1.6
P 1
t (min.) 1.2

Standards

BS ≈4183
NEN ≈2370
DIN 963
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009
NF ≈E25-123

Article numbers

Article number 51110.060.120
EAN 8715494116435
UBB 500571317782
UNSPSC 31161504

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.