text.skipToContent text.skipToNavigation

Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 A Rostfreistahl A2 Großverpackung M4X12


Article number
Durchmesser
Länge
Marke Fabory
Klasse 70
Antriebsart Schlitz
Kopfform Senkkopf
Material Rostfreistahl
Packed per 500
Full Box only

Specifications

Durchmesser M4
Länge 12 mm
Marke Fabory
Klasse 70
Antriebsart Schlitz
Kopfform Senkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 1.22
Warennummer 7318155290

Dimensions

d-D M4
Mindestlänge des Fadens 22
dk (max.) 7.5
Full thread if L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 12
n 1
P 0.7
t (min.) 0.8

Standards

DIN 963
BS ≈4183
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-123
NEN ≈2370

Article numbers

Article number 51110.040.012
EAN 8715492269331
UBB 950353247899
UNSPSC 31161504

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.